Panelfordeler til netværk
Panelfordeler til netværk, 230 V
STRØMFORDELER 230V 222X284MM
Varenr. 096380 807
EAN 4056807853185
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
Til spændingstransformere
- Tre RCD (FI) kredsløbsafbrydere 30 mA
- Tre IP 54-stikdåse med jordstik
- 1,5 m gummitilslutningsledning H07RN-F 3 x 1,5 mm² med stik
- Komplet samlet, bestykket og afprøvet
Bemærk
Uden fastgørelsesmateriale
Højde | 285 mm |
Bredde | 225 mm |
Dybde | 135 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 3,010 kg |